曜日別特売
828801-4 TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47345857

TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質(ハウジング)PBT端子種別はんだ注文コード47345857品番828801-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様TE Connectivity 2.8 mmジュニア電源タイマタブヘッダ. ジュニア電源タイマ基板実装ヘッダは5.6 mmピッチ(5 mmピッチの品番 : 909-7296 909-7296 を除く)で、3×0.8 mmタブコンタクトは車載用途に最適です。 このジュニア電源タイマ基板ヘッダは、基板保持、ロックインターフェイス、取り付け穴付きフランジを備えています。幅(mm)41.1高さ(mm)17タイプ基板ヘッダ取付方式スルーホールシリーズTimer端子種別はんだ深さ(mm)17.3材質(ハウジング)PBT行数2コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする