曜日別特売
1-967627-5 TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47345866

TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(950個)材質(ハウジング)PA注文コード47345866品番1-967627-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。幅(mm)22.5グレー高さ(mm)27.5タイプハウジング取付方式インライン取り付けシリーズTimer深さ(mm)35.5材質(ハウジング)PA行数3コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする