仕様TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5mm2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を確認)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番 : 726-9045 726-9045 、二次ロック装置については、代表品番 : 726-9105 726-9105 を確認してください。幅(mm)31色ナチュラル直径(Φmm)32.5高さ(mm)28タイプコネクタ取付方式パネルマウントシリーズTimer端子種別圧着深さ(mm)23.5材質(ハウジング)ナイロン行数3コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス