仕様TE Connectivity MCP 2.8非シールド基板ヘッダ. 黒のPA 66 GF13製MCP 2.8非シールド基板プラグ式ヘッダ。 品番 : 718-3859 718-3859 はライトアングル取り付けですが、TE Connectivity Junior Power Timer自動車用コネクタシリーズの自動車用コネクタとともに使用することもできます。 これらのMCP 2.8基板自動車用ヘッダコネクタはタブコンタクトを装備しています。幅(mm)37.7色黒高さ(mm)20.7タイプMCP相互接続システム取付方式スルーホールシリーズTimer端子種別はんだ深さ(mm)31行数3コンタクト数18RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき銀