曜日別特売
365059-3 TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47346137

TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(ハウジング)ナイロン注文コード47346137品番365059-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様適切なコンタクトについては、品番 : 718-1061 718-1061 及びそのシリーズを確認してください。 718-7163、 718-7129、 718-7088、 718-6993、 左記4品番については適合しません。. TE ConnectivityフリーハンギングJunior Power Timerコネクタハウジング. 黒のPA 6.6製フリーハンギングJunior Power Timerコネクタハウジング。 これらの自動車用Junior Power Timerコネクタハウジングは、タブコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングとして使用可能です。幅(mm)30タイプHousing取付方式ケーブルマウントシリーズTimer深さ(mm)31.3材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする