TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
材質(ハウジング)
ナイロン
注文コード
47346216
品番
969191-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・端子種別・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivity 2.8 mm Junior Timerコネクタハウジング. タブコンタクト用の2.8 mm Junior Timerプラグスタイルコネクタハウジング、PA 6.6製
色
黄
タイプ
ハウジング
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Timer
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
コンタクト数
8
オス・メス
オス