S1140-B ショルダーストラップ 日本紐釦貿易 47346296

S1140-B ショルダーストラップ 日本紐釦貿易 47346296
S1140-B ショルダーストラップ 日本紐釦貿易 47346296
S1140-B ショルダーストラップ 日本紐釦貿易 47346296
S1140-B ショルダーストラップ 日本紐釦貿易 47346296
S1140-B ショルダーストラップ 日本紐釦貿易 47346296
S1140-B ショルダーストラップ 日本紐釦貿易 47346296

ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
黒、【ナスカン】アンティークゴールド
黒、【ナスカン】アンティークゴールド
茶、【ナスカン】アンティークゴールド
ベージュ、【ナスカン】アンティークゴールド
紺、【ナスカン】アンティークゴールド
オーク、【ナスカン】アンティークゴールド
ピンク、【ナスカン】アンティークゴールド
赤、【ナスカン】アンティークゴールド
水、【ナスカン】アンティークゴールド
白、【ナスカン】アンティークゴールド
黄、【ナスカン】アンティークゴールド
内容量1本注文コード47346296品番S1140-B
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ナスカン付きで手作りのカバンやポーチにも簡単に取り付けることが出来ます。
斜め掛けができる便利な長さです。

材質【ナスカン部分】キャスト黒、【ナスカン】アンティークゴールド全長(cm)最大130(ナスカンを含む)持ち手(幅)1cm寸法(高さH×幅W)(cm)(ナスカン部分)3.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする