曜日別特売

TE Connectivity 積層表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(1000個)注文コード47346803品番36401E2N6ATDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:3640
インダクタンス:2.6 nH
許容差:±0.2nH
最大直流電流:440mA
最大自己共振周波数:8GHz
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
最大直流抵抗:350mΩ
寸法:1 x 0.5 x 0.32mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.32mm
長さ:1mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
Tyco 0603 3640シリーズ薄膜インダクタ. 低インダクタ値 リフローはんだ付けに最適 通信業界での高周波用途に対応する設計 小型の02:01 表面実装0402パッケージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする