TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 積層表面実装インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(30個)
注文コード
47346828
品番
36401E20N8GTDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:3640
インダクタンス:20.8 nH
許容差:±2%
最大直流電流:90mA
最小品質ファクター:13
パッケージ/ケース:0402 (1005M)
最大直流抵抗:2.55Ω
寸法:1 x 0.5 x 0.32mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.32mm
長さ:1mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
Tyco 0603 3640シリーズ薄膜インダクタ. 低インダクタ値 リフローはんだ付けに最適 通信業界での高周波用途に対応する設計 小型の02:01 表面実装0402パッケージ