曜日別特売
B-106-1401 TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 DuraSealシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47347065

TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 DuraSealシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)仕様シリーズ:DuraSeal絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最大ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:M4色:赤コンタクトめっき:錫全長:32mm防水デュラシール端子. 防水のためにホットメルト接着剤でコーティングされた熱収縮スリーブに取り付け済みの圧着端子です。 接続、絶縁、及び防水処理は、圧着後の収縮によって行われます。注文コード47347065品番B-106-1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:DuraSeal
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最大ワイヤサイズmm2:1mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:M4
色:赤
コンタクトめっき:錫
全長:32mm
防水デュラシール端子. 防水のためにホットメルト接着剤でコーティングされた熱収縮スリーブに取り付け済みの圧着端子です。 接続、絶縁、及び防水処理は、圧着後の収縮によって行われます。
シリーズDuraSeal
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする