曜日別特売
952651-000 TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 DuraSealシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47347099

TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 DuraSealシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)仕様シリーズ:DuraSeal絶縁:絶縁断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:5mm色:赤コンタクト材質:銅UL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2注文コード47347099品番952651-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:DuraSeal
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
スタッドサイズ:5mm
色:赤
コンタクト材質:銅
UL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
シリーズDuraSealRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする