1.5号 銀鱗 スーパーストロング アイサイト A75S TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 スーパーストロング アイサイト A75S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数1.5号注文コード47348037品番1.5号
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

原材料や染色加工を見直し視認性と高強力を両立。様々な自然状況下での操作性を考え、扱いやすいしなやかなナイロン素材を採用。特殊表面加工を施し、直線性に優れ、吸水・耐光劣化を抑制。

用途高視認性・高強力・高操作性を追求した磯専用サスペンドライン。長さ(m)150インデックスライン色ライトグリーン号数1.5号標準直径(mm)0.205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする