2号 銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W TORAY(東レ・モノフィラメント) 47348116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銀鱗 スーパーストロング ブラックマスターエクストラ A75W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数2号注文コード47348116品番2号
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

逆光でも視認性に優れ、ラインの走りでアタリがとれるライムグリーンカラー。特殊表面コーティングによる、優れた耐摩耗性を実現。ガイドとの摩擦や、水中の障害物によるダメージにも抜群の耐久性を発揮。遠投性に不可欠なナイロン素材の滑らかさと、強度のベストバランス。馴染みが良く、二枚潮・スベリ潮などを攻略可能なサスペンド仕様。

用途抜群の操作性、安定した沈み。ターゲット・場所を問わずあらゆるシーンで使用が可能。長さ(m)150インデックスライン色ライムグリーン号数2号標準直径(mm)0.235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする