- 内容量
- 1袋(50個)
- 仕様
- シリーズ:PIDG絶縁:絶縁断熱材:PVC内側リング直径:6.73mm最小ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGスタッドサイズ:M6 (1/4)色:黄コンタクト材質:銅厚さ:1.22mm全長:35.18mmTE Connectivity PIDGヘビーデューティリングタング圧着端子. このPIDGリングタング電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDGリングタング電線圧着端子は、機械的強度の高いヘビーデューティ設計で、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
- 注文コード
- 47349226
- 品番
- 35362