内容量1箱(500個)仕様抵抗:15Ω定格電力:7W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:EPケーススタイル:モールド温度係数:±400ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:8.5 x 30mm長さ:30mm直径:8.5mm最小温度係数:-400ppm/℃EPシリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 9 W 標準サイズ範囲 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング注文コード47351326品番EP7W15RJ