曜日別特売
THS10R39J TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47352473

TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様抵抗:390mΩ定格電力:10Wシリーズ:THS10パッケージ/ケース:アルミ、アルミハウジング許容差:±5%テクノロジー:巻線終端スタイル:はんだラグ最小温度係数:-50ppm/℃最大温度係数:+50ppm/℃温度係数:±50ppm/℃10 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS10シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。注文コード47352473品番THS10R39J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様
抵抗:390mΩ
定格電力:10W
シリーズ:THS10
パッケージ/ケース:アルミ、アルミハウジング
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
終端スタイル:はんだラグ
最小温度係数:-50ppm/℃
最大温度係数:+50ppm/℃
温度係数:±50ppm/℃
10 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS10シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47353383
2023-11-15
用途: オーディオアンプの故障修理に使いました。
ヤマナカ技研サービス業

オリジナル抵抗が旧式で信頼性が低いホーロー抵抗で断線していたので、丈夫なメタルクラッド抵抗に交換して修理しました。

対象商品 : 47352787
2020-12-14
用途: 電子機器の修理・改良に用いる。
サービス業

消費電力の大きさと外形寸法のバランスが気に入っている。

対象商品 : 47352787
2020-11-20
用途: 電気製品内の電子回路の修理改良に用いる。
サービス業

消費電力・外形寸法とコストバランスが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする