曜日別特売
1-1623932-0 TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFRシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47354808

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(3000個)仕様抵抗:10MΩ定格電力:0.5W許容差:±5%テクノロジー:炭素皮膜, セラミックシリーズ:CFRケーススタイル:同軸ファン温度係数:-1500 → 0ppm/℃終端スタイル:Through Hole寸法:3 (Dia.) x 9mm長さ:9mm直径:3mm最小温度係数:-1500ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲注文コード47354808品番1-1623932-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
抵抗:10MΩ
定格電力:0.5W
許容差:±5%
テクノロジー:炭素皮膜, セラミック
シリーズ:CFR
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:-1500 → 0ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:3 (Dia.) x 9mm
長さ:9mm
直径:3mm
最小温度係数:-1500ppm/℃
TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする