曜日別特売
6-1676915-6 TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 YR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47354869

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 YR1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード47354869品番6-1676915-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
抵抗:121Ω
定格電力:0.25W
許容差:±0.1%
テクノロジー:薄膜
シリーズ:YR1
ケーススタイル:同軸ファン
温度係数:±5ppm/℃
終端スタイル:Through Hole
寸法:2.3 (Dia.) x 6.3mm
長さ:6.3mm
直径:2.3mm
最小温度係数:-5ppm/℃
TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする