仕様オス・メス:オス
併用可能製品:AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 1.5K
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅, 鉄合金
TE Connectivity HDSCS MCP 1.5Kタブコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 1.5K 1.6 x 0.6 mmタブ式タイマコンタクトに、シングルワイヤシール(SWS)システムとステンレススチール製対称カンチレバースプリングとを組み合わせました。 このMCP 1.5 Kタブ式タイマコンタクトは、1.60 x 0.61 mmサイズのかん合インターフェイスでMCP 1.5Kコンタクトシステムとかん合します。ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)やMicro Timer IIコネクタシステムでも使用可能です。