曜日別特売

TE Connectivity 端子 AMP MCP 1.5Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(1000個)注文コード47355088品番1241381-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
シリーズ:AMP MCP 1.5K
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm 2 のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、>;1.0 → 1.5 mm 2 のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする