350566-7 TE Connectivity 端子 AMP-INシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47355465

TE Connectivity 端子 AMP-INシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(7000個)
注文コード
47355465
品番
350566-7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様
オス・メス:メス
シリーズ:AMP-IN
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE ConnectivityミニチュアAMP-IN端子. このミニチュアAMP-IN端子は、機械的保持装置として設計され、フックアップワイヤを基板にはんだ付けする際の補助に使用します。この設計により、手作業でワイヤ準備を行うコストが削減できます。このAMP-IN端子でワイヤを正確に位置決めして所定の位置に保持すると、適切なはんだフローが施され、はんだ接合部の信頼性が高くなります。端子のロックランスが基板のワイヤをしっかり保持し、絶縁サポートがストレインリリーフとなってはんだ接合部を保護します。このAMP-IN端子は、基板上の高さが低プロファイルで、省スペースと設計の柔軟性を実現します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする