仕様オス・メス:メス
併用可能製品:Micro Quadlock Systemコネクタハウジング
シリーズ:Micro Quadlock System
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2
コンタクトめっき:錫
TE Connectivity Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクト. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock車載用コネクタハウジングで使用します。このコンタクトの主な機能は隔離されています。内部コンタクトボディはすべての電気及び電子機構の機能を提供し、スチール製カンチレバースプリングはコンタクトを保持しながら保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは0.63 x 0.63 mmの角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは4点コンタクトで、高い電気性能と信頼性を実現します。MQSコンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします. 特長と利点. 高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱えるように設計. 製品用途の仕様. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車両での電子及び電気用途での使用に最適