963711-1 TE Connectivity 端子 Micro-Timer IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47356619

TE Connectivity 端子 Micro-Timer IIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
内容量1箱(1000個)注文コード47356619品番963711-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Micro-Timer IIコネクタハウジング
シリーズ:Micro-Timer II
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:青銅
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
TE Connectivity Micro Timer II及びMicro Timer IIIコンタクト. Micro Timer II及びMicro Timer IIIコネクタ用の、タブ及びレセプタクル圧着コンタクト。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする