TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 端子 Micro-Timer IIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1袋(10個)
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
47356628
品番
963710-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Micro-Timer IIコネクタハウジング
シリーズ:Micro-Timer II
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:青銅
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
TE Connectivity Micro Timer II及びMicro Timer IIIコンタクト. Micro Timer II及びMicro Timer IIIコネクタ用の、タブ及びレセプタクル圧着コンタクト。
RoHS指令(10物質対応)
対応