内容量1セット(5000個)仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD Iコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD I最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:18AWG最大接触抵抗:12mΩTE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクト. TE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ。 圧着工具については、品番 ; 509-2010 509-2010 を参照。. コンタクトの詳細 :. ; 509-1988 509-1988 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、金、ルーズ ; 509-1994 509-1994 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、スズ、ルーズ ; 509-2004 509-2004 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、スズ、ルーズ ; 718-9747 718-9747 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ストリップ ; 668-9381 668-9381 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、スズ、ストリップ ; 668-9384 668-9384 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、スズ、ストリップ ; 668-9387 668-9387 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、SCP、金、ストリップ ; 668-9390 668-9390 20 → 17 AWG (0.5 → 1.0 mm2)、HCP、スズ、ストリップ ; 745-5845 745-5845 22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ルーズ ; 745-5097 745-5097 2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm2)、HCP、金、ストリップ注文コード47357723品番280702-1