曜日別特売
87191-1 TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47357809

TE Connectivity 端子 アンプモジュール メス 圧着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODUロッククリップハウジングシリーズ:AMPMODU最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:28AWG動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity AMPMODUロッククリップ圧着コンタクト. 素早い接続と切断を永続的に行うためのAMPMODU自動固定ロッククリップ圧着コンタクトです。 これらのロッククリップワイヤ圧着コンタクトは、絶縁サポート、ステンレススチール製スプリング及び3層めっきオプションを備えています。注文コード47357809品番87191-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMPMODUロッククリップハウジング
シリーズ:AMPMODU
最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:28AWG
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity AMPMODUロッククリップ圧着コンタクト. 素早い接続と切断を永続的に行うためのAMPMODU自動固定ロッククリップ圧着コンタクトです。 これらのロッククリップワイヤ圧着コンタクトは、絶縁サポート、ステンレススチール製スプリング及び3層めっきオプションを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする