内容量1袋(10個)仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ:AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:20AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ端子. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。. 用途. 自動車 携帯デバイス ゲーム 医療 通信 計測器注文コード47358089品番281556-2