2-2208103-3 TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47360566

TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様シリーズ:HVAコネクタタイプ:アッセンブリ行数:1コンタクト数:2定格電流:40Aコネクタジェンダー:メスキータイプ:B動作温度 Min:-40℃USCAR、RoHS. AMP+ HVA280高電流ケーブルアセンブリ. TE ConnectivityのAMP+ HVA280タッチプルーフケーブルアセンブリは、電気自動車のさまざまな機器用のオプションを揃えた柔軟性の高い設計になっています。 このEVケーブルコネクタは、2~4 mm2の多芯ワイヤによる電流容量が85 ℃で最大40 Aとなっています。 内蔵HVILには各種のラッチオプション及び配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。. 定格電流: 最大40 A @ 85 ℃ 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス タッチプルーフ IP6K9K等級 HVIL内蔵注文コード47360566品番2-2208103-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様
シリーズ:HVA
コネクタタイプ:アッセンブリ
行数:1
コンタクト数:2
定格電流:40A
コネクタジェンダー:メス
キータイプ:B
動作温度 Min:-40℃
USCAR、RoHS. AMP+ HVA280高電流ケーブルアセンブリ. TE ConnectivityのAMP+ HVA280タッチプルーフケーブルアセンブリは、電気自動車のさまざまな機器用のオプションを揃えた柔軟性の高い設計になっています。 このEVケーブルコネクタは、2~4 mm2の多芯ワイヤによる電流容量が85 ℃で最大40 Aとなっています。 内蔵HVILには各種のラッチオプション及び配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。. 定格電流: 最大40 A @ 85 ℃ 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス タッチプルーフ IP6K9K等級 HVIL内蔵
シリーズHVARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする