仕様USCAR、RoHS. 808-6728は端子キットです。. AMP+ HVA280低~中電流ヘッダ. TE ConnectivityのAMP+ HVA280タッチプルーフヘッダは、電気自動車のさまざまな機器用のオプションを揃えた柔軟性の高い設計になっています。このEVヘッダコネクタは、2~4 mm2の多芯ワイヤによる電流容量が85 ℃で最大40 Aとなっています。このAMP+ヘッダは、多芯ワイヤ又は個別シールドワイヤで利用することができます。内蔵HVILには各種のラッチオプション及び配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。. 最大600 V (個別シールドワイヤ)、最大750 V (多芯ワイヤ) 定格電流 最大40 @ 85 ℃ 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス 多芯ワイヤ又は個別シールドワイヤとともに使用 タッチプルーフ IP6K9K等級 HVIL内蔵シリーズHVA定格電流(A)250コネクタ形状アッセンブリ材質(ハウジング)プラスチック行数1キー方式Aコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)1000コンタクトジェンダーメスジェンダー【コネクタ】メス