RLP73K2BR10JTD TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47361695

TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)仕様抵抗:100mΩパッケージ/ケース:1206許容差:±5%定格電力:0.5W温度係数:±200ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:3.1 x 1.55x 0.55mm長さ:3.1mm奥行き:1.55mm高さ:0.55mmシリーズ:RLP73動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだケーススタイル:モールドRLP73シリーズSMDハイパワー. TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大2 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小47 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512注文コード47361695品番RLP73K2BR10JTD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様
抵抗:100mΩ
パッケージ/ケース:1206
許容差:±5%
定格電力:0.5W
温度係数:±200ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:3.1 x 1.55x 0.55mm
長さ:3.1mm
奥行き:1.55mm
高さ:0.55mm
シリーズ:RLP73
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
ケーススタイル:モールド
RLP73シリーズSMDハイパワー. TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大2 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小47 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする