曜日別特売

TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(4000個)仕様抵抗:1.8kΩパッケージ/ケース:2512許容差:±5%定格電力:2W温度係数:±200ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:6.35 x 3.2 x 0.55mm長さ:6.35mm奥行き:3.2mm高さ:0.55mmシリーズ:CRGH動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだ最小温度係数:-200ppm/℃2512型CRGHシリーズ抵抗器5 % 2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力を発揮します(CRGシリーズの定格電力は1 Wで、2512 CRGHシリーズの定格電力は2 W)。 CRGHシリーズは、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。注文コード47366683品番CRGH2512J1K8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
抵抗:1.8kΩ
パッケージ/ケース:2512
許容差:±5%
定格電力:2W
温度係数:±200ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:6.35 x 3.2 x 0.55mm
長さ:6.35mm
奥行き:3.2mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CRGH
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
最小温度係数:-200ppm/℃
2512型CRGHシリーズ抵抗器5 % 2 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力を発揮します(CRGシリーズの定格電力は1 Wで、2512 CRGHシリーズの定格電力は2 W)。 CRGHシリーズは、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする