TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様抵抗:82kΩ許容差:±5%定格電力:2W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:金属皮膜寸法:7.9 x 4 x 3.55mm長さ:7.9mm奥行き:4mm高さ:3.55mmシリーズ:SM動作温度 Min:-80℃動作温度 Max:+280℃ケーススタイル:モールドSM金属皮膜2 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応注文コード47367627品番SMF282KJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
抵抗:82kΩ
許容差:±5%
定格電力:2W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:金属皮膜
寸法:7.9 x 4 x 3.55mm
長さ:7.9mm
奥行き:4mm
高さ:3.55mm
シリーズ:SM
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+280℃
ケーススタイル:モールド
SM金属皮膜2 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする