曜日別特売
222K132-100-0 TE Connectivity 熱収縮ブーツ 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47373035

TE Connectivity 熱収縮ブーツ 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47373035
品番
222K132-100-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
仕様
タイプ:ブーツ
接着面:なし
色:黒
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
DEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/m
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする