商品レビューを投稿する内容量1個仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):31mm
接着面:なし
材質:ポリオレフィン
ブレークアウト数:1
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):7.4mm
リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150注文コード47373507品番202A142-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。