曜日別特売
SMPW-K-M 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 47377112

SMPW-K-M 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 47377112
SMPW-K-M 熱電対ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 47377112

熱電対ミニチュアコネクタ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様Kタイプ(黄色)タイプオス注文コード47377112品番SMPW-K-M
参考基準価格(税別)¥1,077販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様Kタイプ(黄色)タイプオスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47377112
2021-12-13
用途: 機械への組み込み

急遽必要になり、海外調達の為時間が掛かってしまうところ3日で入手でき大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 47377112
2022-01-10
用途: K型熱電対で多点温度計測をするため。
株式会社ユタカ電子製作所

コンパクトで多数並べるには丁度いいが、電極が貧弱だがコストも安いので仕方ないか。
計測には問題ない。

対象商品 : 47377112
2021-02-16
用途: 温度計とテスターの接続
その他業種

コネクターの外部から線を接続する部分が大きくて、差し込み部はこの製品と同じサイズのものがあると良いですね。

対象商品 : 47377112
2020-05-11
用途: 試験装置用
製造業

安価ですぐに届くので助かります。基本的な機能/品質は問題ありません。熱電対の断線防止として、被覆部分を保持するゴムブッシュが付いているのは良いのですが、φ0.1のガラス編組被覆には緩く、固定できていません。ゴム片を挟んで使用しています。

対象商品 : 47377112
2019-12-05
用途: 温度センサー(熱電対)の補償プラグ
株式会社オーレックス

書き込みスペースが設けられているスタンダードなタイプ。
極性表示を暗所でもわかりやすく着色してもらえると良いですね。

対象商品 : 47377112
2020-07-03
用途: 産業機械の制作時
製造業

リード線又は熱電対の接続でねじを締めての接続を差込だけで接続できないか?

対象商品 : 47377112
2018-08-20
用途: 補償導線の延長
製造業

メーカーが記載されているで商品ですので商品的には安心です。短納期なので助かりました。

対象商品 : 47377112
2017-10-06
用途: 新規装置に組み込み

今まで他社様で購入していましたが、こちらの方が安いので購入させてもらいました。
出来ましたら、もっと種類を増やしてほしいです。宜しくお願い致します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする