CPF0603B35K7E1 TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47382853

TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
仕様
抵抗:35.7kΩ、パッケージ/ケース:0603、許容差:±0.1%、定格電力:0.063W、温度係数:±25ppm/℃、テクノロジー:薄膜、寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm、長さ:1.6mm、奥行き:0.8mm、高さ:0.45mm、シリーズ:CPF、動作温度 Min:-55℃、動作温度 Max:+155℃、ケーススタイル:モールド、、TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(15→54.9kΩ) TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1%で、抵抗の温度係数(TCR)値が15ppm/℃という低い値になっています。CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。100%つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。特長と利点:温度範囲:-55→+155℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意。用途:CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
注文コード
47382853
品番
CPF0603B35K7E1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
仕様
抵抗:35.7kΩ、パッケージ/ケース:0603、許容差:±0.1%、定格電力:0.063W、温度係数:±25ppm/℃、テクノロジー:薄膜、寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm、長さ:1.6mm、奥行き:0.8mm、高さ:0.45mm、シリーズ:CPF、動作温度 Min:-55℃、動作温度 Max:+155℃、ケーススタイル:モールド、、TE Connectivity CPFシリーズ0603精密抵抗器(15→54.9kΩ) TE ConnectivityのCPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1%で、抵抗の温度係数(TCR)値が15ppm/℃という低い値になっています。CPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。100%つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。特長と利点:温度範囲:-55→+155℃ 高い安定性 高精度 正確な寸法 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意。用途:CPF精密抵抗器に適した用途には、産業用制御、通信、計装、医療用途などがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47379326
2024-03-01
用途: 電子回路試作

少ロットで注文できるのが助かります。品質も非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする