曜日別特売
32186 TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 Budgetシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47407414

TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 Budgetシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)仕様シリーズ:Budget絶縁:非絶縁内側リング直径:3.68mm最小ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M3.5 (#6)コンタクトめっき:錫厚さ:0.79mm全長:12.19mmTE Connectivity低価格リングタング端子. 各種クローズドバレルスズめっき銅リングタング端子で、26~22 AWG電線サイズと、電線 / ケーブル端子CMAサイズ202-810 (0.1~0.41 mm 2 )に対応します。 この低価格リングタング端子の最大動作温度は170 ℃です。注文コード47407414品番32186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様
シリーズ:Budget
絶縁:非絶縁
内側リング直径:3.68mm
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:M3.5 (#6)
コンタクトめっき:錫
厚さ:0.79mm
全長:12.19mm
TE Connectivity低価格リングタング端子. 各種クローズドバレルスズめっき銅リングタング端子で、26~22 AWG電線サイズと、電線 / ケーブル端子CMAサイズ202-810 (0.1~0.41 mm 2 )に対応します。 この低価格リングタング端子の最大動作温度は170 ℃です。
シリーズBudgetRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする