内容量1個仕様シリーズ:DG STRATO-THERM絶縁:非絶縁外側リング直径:7.92mm最小ワイヤサイズmm2:0.26mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:M4 (#8)色:グレーコンタクトめっき:ニッケル厚さ:0.79mm全長:20.22mmTE Connectivity DIAMOND GRIP STRATO-THERM高温リングタング圧着端子. DIAMOND GRIP STRATO-THERM高温リングタング圧着端子は、絶縁サポートを備えており、動作温度が極端で標準絶縁圧着が使用できなかったところに使用します。 このDIAMOND GRIP STRATO-THERM高温 リングタング圧着端子は、純ニッケルかアルメル又はクロメル製で、ニッケル銀メタリック識別カラー付きスリーブを備えています。単線かより線の終端に使用するよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このDIAMOND GRIP STRATO-THERM高温リングタング圧着端子の最大動作温度は649 ℃ (1200 °F)です。注文コード47407764品番1-321897-0