- 内容量
- 1個
- 仕様
- シリーズ:EX-AZM 161 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:なし 、 アクチュエータのタイプ:各種オプション 、 コンジットエントリ:M16 、 長さ:130mm 、 幅:114mm 、 深さ:30mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 基準適合:CE認定、EN ISO13849-1 、 EN ISO13849-1、EN60079-0、EN60079-31、EN60947-5-1、BG-GS-ET-19. ATEX. アクチュエータは別売りです。. Schmersal EX-AZM161ソレノイドインターロックスイッチ、防爆. EX-AZM161は、爆発の危険性がある環境用のソレノイドインターロックスイッチです。 危険な状態がなくなるまで、スライド式 / ヒンジ付き / 取り外し可能な保護装置を開くことができないようにします(フェールセーフ停止型モニタや停止型遅延タイマなど、機械の制御エレメントと併用した場合)。 また、保護装置を開けることが許可されていない生産現場においても使用されます。 EX-AZM161のインターロック付きスイッチングエレメントは、アクチュエータに物理的に接続されていません。切り替え時に接触状態又は分離状態になります。 保護装置が非インターロック位置で開かれると、アクチュエータはベースユニットから分離されます。 このプロセスにおいて、NCコンタクトが開き、NOコンタクトが閉じます。 インターロックはラッチボルトを使用して実行されます。ラッチボルトはアクチュエータをブロックして、インターロックから引き抜かれないようにします。 機器制御回路は、アクチュエータがインターロックに挿入され、ラッチボルトがブロック位置になっている場合にのみ有効になります。 これは、ラッチボルトのコンタクト監視によって実現されます。. コンタクト x 6 130 x 114 x 30 mm 大きな配線コンパートメント クランプ力: 2000 N 手動解除 正しくないロッキングを防止するインターロック 高い保持力 長寿命 二重絶縁 Ex認定のねじ止めケーブルグランド Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc X 4つのケーブルエントリ、M 16 x 1.5. アクチュエータ. 品番 ; 880-1854 880-1854 : ストレートアクチュエータ 品番 ; 880-1858 880-1858 : マグネットラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1867 880-1867 : ボールラッチ付アクチュエータ 品番 ; 880-1860 880-1860 : センターガイド付きアクチュエータ、150 mm 品番 ; 880-1864 880-1864 : センターガイド付きアクチュエータ、95 mm
- 注文コード
- 47414177
- 品番
- EX-AZM 161SK-12/12RKA-024-3D