ダイアライト 基板用LED表示灯 4色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)仕様LED色:赤●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2 V●ピン数:8●ビュー角:45 °●主波長:650 nm●LED配置:直角●長さ:8.89mm●幅:4.32mm●高さ:7.11mm●強度:10 mcd●Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフ注文コード47415123品番551-0407-809F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:赤●LED数:4●実装タイプ:スルーホール実装●供給電圧:2 V●ピン数:8●ビュー角:45 °●主波長:650 nm●LED配置:直角●長さ:8.89mm●幅:4.32mm●高さ:7.11mm●強度:10 mcd●Dialight 551-xx07クワッドシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの551-xx07クワッドシリーズは、クワッドブロックLED CBIR回路基板インジケータです。3 mmスルーホールLEDを4つ備えています。551-xx07クワッドのセンターラインは4.32 mmです。551-xx07クワッドシリーズは、黒色プラスチックハウジングにより高いコントラストが実現されていて、高効率、抵抗内蔵、低電流及び2色LEDの各タイプを用意しています。. 551-xx07クワッド基板LEDインジケータの特長: クワッドブロック 4 x 3 mm (T-1) LED 様々な色を用意 スルーホール取り付け 黒色プラスチック製ハウジング スタンドオフRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする