曜日別特売
189-025-413R571 ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp NORCOMP 47415839

ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス/メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.769mm●Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40六角スタンドオフ, フォークボードロック●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:52.78mm●幅:25.4mm●深さ:29.21mm●寸法:52.78 x 25.4 x 29.21mm●動作温度 Min:-55℃●NorComp 189シリーズスタックD-Subコネクタ. 基板上で利用可能なスペースを最大化するのに最適なライトアングルスタックデュアルポート付き189シリーズ基板実装D-subコネクタです。この189シリーズスタックD-Subコネクタは、低コストで高性能の金めっき打ち抜きコンタクトです。このデュアルポートD-Subコネクタのシェルは、ニッケルめっきスチール製で、アースインデントを備え、シールド性能、アース性能、及び保持力を向上させています。ボードロックにより、基板保持力が高められ、4-40埋込型インサート(189-XXX-X13R491)又は4-40六角スタンドオフ(189-XXX-X13R571)のオプションにより、確実な取り付けが実現されます。この189シリーズスタックD-Subコネクタは、一連のジェンダー構成、つまりオス / オス、メス / メス、オス / メス、メス / オス、及び標準密度の9、15、及び25サイズをご用意しています。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するデュアルポート 高性能な金めっき打ち抜きコンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント 耐熱UL94V-0熱可塑樹脂絶縁体(プロセス温度260 ℃) ボードロックにより、基板にしっかりと固定可能 取り付け金具の選択. 製品用途の情報. この189シリーズデュアルポートD-Subコネクタは、限られた基板スペースの中に複数のコネクタポートが必要な用途に最適です。注文コード47415839品番189-025-413R571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス/メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●ピッチ:2.769mm●Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40六角スタンドオフ, フォークボードロック●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:1 kV ac●長さ:52.78mm●幅:25.4mm●深さ:29.21mm●寸法:52.78 x 25.4 x 29.21mm●動作温度 Min:-55℃●NorComp 189シリーズスタックD-Subコネクタ. 基板上で利用可能なスペースを最大化するのに最適なライトアングルスタックデュアルポート付き189シリーズ基板実装D-subコネクタです。この189シリーズスタックD-Subコネクタは、低コストで高性能の金めっき打ち抜きコンタクトです。このデュアルポートD-Subコネクタのシェルは、ニッケルめっきスチール製で、アースインデントを備え、シールド性能、アース性能、及び保持力を向上させています。ボードロックにより、基板保持力が高められ、4-40埋込型インサート(189-XXX-X13R491)又は4-40六角スタンドオフ(189-XXX-X13R571)のオプションにより、確実な取り付けが実現されます。この189シリーズスタックD-Subコネクタは、一連のジェンダー構成、つまりオス / オス、メス / メス、オス / メス、メス / オス、及び標準密度の9、15、及び25サイズをご用意しています。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するデュアルポート 高性能な金めっき打ち抜きコンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント 耐熱UL94V-0熱可塑樹脂絶縁体(プロセス温度260 ℃) ボードロックにより、基板にしっかりと固定可能 取り付け金具の選択. 製品用途の情報. この189シリーズデュアルポートD-Subコネクタは、限られた基板スペースの中に複数のコネクタポートが必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする