内容量1個仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス/メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ピッチ:2.769mm 、 Dコネクタタイプ:デュアルポートD-Sub 、 取り付け用ハードウェア:4-40六角スタンドオフ, フォークボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 長さ:30.582mm 、 幅:25.4mm 、 深さ:29.21mm 、 寸法:30.582 x 25.4 x 29.21mm 、 コンタクト材質:真鍮 、 NorComp 189シリーズスタックD-Subコネクタ. 基板上で利用可能なスペースを最大化するのに最適なライトアングルスタックデュアルポート付き189シリーズ基板実装D-subコネクタです。この189シリーズスタックD-Subコネクタは、低コストで高性能の金めっき打ち抜きコンタクトです。このデュアルポートD-Subコネクタのシェルは、ニッケルめっきスチール製で、アースインデントを備え、シールド性能、アース性能、及び保持力を向上させています。ボードロックにより、基板保持力が高められ、4-40埋込型インサート(189-XXX-X13R491)又は4-40六角スタンドオフ(189-XXX-X13R571)のオプションにより、確実な取り付けが実現されます。この189シリーズスタックD-Subコネクタは、一連のジェンダー構成、つまりオス / オス、メス / メス、オス / メス、メス / オス、及び標準密度の9、15、及び25サイズをご用意しています。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するデュアルポート 高性能な金めっき打ち抜きコンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント 耐熱UL94V-0熱可塑樹脂絶縁体(プロセス温度260 ℃) ボードロックにより、基板にしっかりと固定可能 取り付け金具の選択. 製品用途の情報. この189シリーズデュアルポートD-Subコネクタは、限られた基板スペースの中に複数のコネクタポートが必要な用途に最適です。注文コード47415893品番189-009-513R571