内容量1袋(25個)仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.5mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.5mm●材料:フェライト●SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。注文コード47416977品番BLM18EG331TN1D