内容量1袋(100個)仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.6mm●材料:B●TDK 0603 MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ. 磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現 内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与 EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能 用途: 携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去注文コード47417013品番MMZ1608B601CT