内容量1リール(4000個)仕様パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:200mA●タイプ:チップビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライト●SMC 0603フェライトフィルタ - BLM18RKシリーズ. このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています。 デジタルインターフェイス専用。 共振の可能性の低減。 歪みの発生ゼロ。注文コード47417196品番BLM18RK601SN1D