7427922808 チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ WURTH ELEKTRONIK 47417625

チップフェライトビーズWE-MPSBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(4000個)仕様パッケージタイプ:0603 (1608M) 、 インピーダンス @ 100 MHz:8Ω 、 定格電流:9.5A 、 タイプ:フェライトビーズ 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:WE-MPSB 、 EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制注文コード47417625品番7427922808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パッケージタイプ:0603 (1608M) 、 インピーダンス @ 100 MHz:8Ω 、 定格電流:9.5A 、 タイプ:フェライトビーズ 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:WE-MPSB 、 EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする