内容量1袋(50個)仕様パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●定格電流:2A●タイプ:フェライトビーズ●寸法:2 x 1.2 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●高さ:0.9mm●材料:フェライト●High-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等注文コード47418447品番742792040