内容量1リール(4000個)仕様パッケージタイプ:0805 (2012M) 、 インピーダンス @ 100 MHz:600Ω 、 定格電流:2.1A 、 タイプ:フェライトビーズ 、 寸法:2 x 1.2 x 0.9mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:0.9mm 、 高さ:1.2mm 、 最大直流抵抗:80mΩ 、 EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制注文コード47418849品番74279220601