MURATA(村田製作所)
チップフェライトビーズ BLM21Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(250個)
注文コード
47419804
品番
BLM21SP181SZ1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:2012●インピーダンス @ 100 MHz:180Ω●定格電流:4A●タイプ:フェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●シリーズ:BLM
RoHS指令(10物質対応)
対応