センタフレックスカップリング CF-A

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は外径・常用トルクなど88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径(Φmm)
200
常用トルク(N・m)
600
注文コード
47420125
品番
CF-A-050-OP-1360
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。

用途
建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ
外径(Φmm)
200
全長(mm)
58
最高回転数(min-1[r.p.m])
4000
許容トルク(N・m)
1500
許容偏心(mm)
1.5
許容偏角(°)
2
軸方向変位(mm)
±5
タイプ
OP:ゴム体+スプリングピン
常用トルク(N・m)
600
材質/仕上
(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
材質(本体)
天然ゴム(NR系)
種類
ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)
-30~95
材質(ボルト)
構造用合金鋼
材質(ハブ)
(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C
バックラッシ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47419662
2019-12-10
用途: 破損部品の補修

納品方法,梱包の様子など,問題ない.
購入決定までの手続きも簡単.

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする